HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS SNAP8262GYS Suora astia, kaksipuolinen, peukaloinnin kestävä, 15A 125V, nailon, harmaa | BD4MMD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8262GYS Suora pistoke, kaksipuolinen, peukaloinninkestävä, 15A 125V, nailon, harmaa

Tuote: BD4MMD Malli: SNAP8262GYS
€148.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriHarmaa
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.52 "
Pituus3.31 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.75 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Snap-Connect, ylijännitesuojaus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8262GYS Suora pistoke, kaksipuolinen, peukaloinninkestävä, 15A 125V, nailon, harmaa
€148.20 / yksikkö