HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBGY Suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 A 5 voltin USB-portti, 15A 125VAC, harmaa | BD4PBL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBGY Suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeeria 5 voltin USB-portti, 15 A 125 VAC, harmaa

Tuote: BD4PBL Malli: SNAP8200USBGY
€54.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriHarmaa
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Pituus3.28 "
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.77 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBGY Suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeeria 5 voltin USB-portti, 15 A 125 VAC, harmaa
€54.40 / yksikkö