Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF3925 Peitelaipan laippa pyöreä duplex messinki | AB9HMU 2DDX6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF3925 Kannen mattolaippa Pyöreä Duplex Messinki

Varastossa
Tuote: AB9HMU Malli: SF3925Ristiviite: 2DDX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi ja maton laippa
Pituus6.25 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä2
ShapePyöreä
TyyppiPyöreä kaksipuolinen läppä
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF3925 Kannen mattolaippa Pyöreä Duplex Messinki
€227.33 / yksikkö