Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA7 Seinälevy, 1-ryhmä, 15 ampeerin 2 ja 3 johdin laitteille, alumiini | AD7APT 4D105

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA7-taustalevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdin laitteille, alumiini

Varastossa
Tuote: AD7APT Malli: SA7Ristiviite: 4D105

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi astian seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi 1.40 "aukko
Päätyasennus 1Yksi 1.40 "aukko
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliAlumiini
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.05
Tyyppi1.40 "halkaisija reikä
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB7 -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdinlaitteelle, messinki | AD7AQG 4D157 SB7MessinkiMessinki0.04€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA7-taustalevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdin laitteille, alumiini
€10.15 / yksikkö