Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1DIV1 vierekkäin jakaja | AB9PZJ 2EMT4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1DIV1 Vierekkäinen jakaja

Varastossa
Tuote: AB9PZJ Malli: S1DIV1Ristiviite: 2EMT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVierekkäin jakaja
KorkeusLeikkaa sopivaksi
MateriaaliPVC
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1DIV1 Vierekkäinen jakaja
€18.77 / yksikkö