Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1CFCAL -maton laippapeitejärjestelmäYksi alumiini | AB9MMU 2DZL4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1CFCAL-mattolaippasuoja SystemOne alumiinia

Varastossa
Tuote: AB9MMU Malli: S1CFCALRistiviite: 2DZL4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus8"
MateriaaliValettu alumiini
Jengien lukumäärä2
ShapePyöreä
TyyppiAlumiini
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1CFCBL -maton laippapeitejärjestelmäYksi musta | AB9MMV 2DZL5 S1CFCBLMustaKokolattiamatto8"Musta7 / 16 "€452.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1CFCBRS -maton laippapeitejärjestelmäYksi messinki | AB9MMW 2DZL6 S1CFCBRSMessinkiKokolattiamatto8"Messinkipinta7 / 16 "€452.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1TFCAL -laattalaippapeitejärjestelmäYksi alumiini | AB9MNL 2DZP2 S1TFCALAlumiiniLaatta laippa & kansi kokoonpano5.625 "Alumiini5 / 8 "€398.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1TFCBL -laatan laippapeitejärjestelmäYksi musta | AB9MNM 2DZP3 S1TFFCBLMustaLaatta laippa & kansi kokoonpano5.625 "Musta5 / 8 "€398.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1TFCBRS laattalaippapeitejärjestelmäYksi messinki | AB9MNN 2DZP4 S1TFCBRSMessinkiLaatta laippa & kansi kokoonpano5.625 "Messinkipinta5 / 8 "€398.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1CFCAL-mattolaippasuoja SystemOne alumiinia
€443.89 / yksikkö