Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL320 Lampun pidike, jalustakiinnike, Bi Pin | AC8QLB 3D671

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL320 Lampun pidike, Jalustakiinnitys, Bi Pin

Varastossa
Tuote: AC8QLB Malli: RL320Ristiviite: 3D671

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampunpidin
VäriValkoinen
YhteysPush-In-liittimet
Nykyinen arvostelu1.1 A
Taajuus60 Hz
LamppukantaKeskikokoinen B-tappi
MateriaaliYhdistetty
AsennusLiukuva, Snap-in
AsennustyyliLiu'uta päälle, napsauta sisään
Socket TypeBipin G13
TyyppiFluoresoiva
Jännite600
Jännitearvot600 VAC
Watts660

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536610000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RL320 Lampun pidike, Jalustakiinnitys, Bi Pin
€8.48 / yksikkö