HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) 2 | AB2JJE 1MBW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 -kanavainen Wall-Trak(R) 2

Tuote: AB2JJE Malli: PW2ABC7Ristiviite: 1MBW4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€59.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway 2 -kanava
VäriToimistovalkoinen
päällinenlatching
Korkeus2.12 "
Pituus84 "
MateriaaliPVC
Kanavien lukumäärä2
KilpailutyyppiEi-metallinen
Leveys1.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)217.17
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeuseräPituusMateriaaliKanavien lukumääräKilpailutyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PB3BC10 Raceway 3-kanavainen BaseTrak (R) | AB2JFF 1MBK6 PB3BC101.63 "Toimistovalkoinen4.5 "Raceway 3 -kanava120 "PVC3Ei-metallinen€91.30
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1ABC7 yksikanavainen Raceway PolyTrak (R) | AB2JFZ 1MBN5 PL1ABC71.04 "Toimistovalkoinen1.38 "Yksikanavainen Raceway84 "PVC1Ei-metallinen€39.45
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PP1ABC7 Single Channel Raceway Prem-Trak (R) | AB2JGJ 1MBP6 PP1ABC70.77 "Toimistovalkoinen0.84 "Yksikanavainen Raceway84 "PVC1Ei-metallinen€26.58
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PS3BC10 Raceway 3-kanavainen Super BaseTrak (R) | AB2JGR 1MBR4 PS3BC101.97 "Toimistovalkoinen6.7 "Raceway 3 -kanava120 "PVC3Ei-metallinen€220.22
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS PT1ABC5 Yksikanavainen ajotie Prem-Trak (R) | AB2JHN 1MBU7 PT1ABC50.68 "Toimistovalkoinen0.75 "Yksikanavainen Raceway60 "PVC1Ei-metallinen€14.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 Raceway 2 Channel Wall-Trak (R) | AB2JJD 1MBW3 PW2ABC51.04 "Toimistovalkoinen2.12 "Raceway 2 -kanava60 "PVC2Ei-metallinen€42.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000BGY Single Channel Raceway Harmaa | AB2JJU 1MBY1 HBL3000BGY2.67 "Harmaa1.47 "Yksikanavainen Raceway120 "Teräs1Metallinen€50.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC7 Raceway 2 -kanavainen Wall-Trak(R) 2
€59.82 / yksikkö