Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRFGY1 lattialaatikon maton laippa suorakulmainen | AB9PYP 2EMN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRFGY1 lattialaatikon mattolaippa suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AB9PYP Malli: PFBRFGY1Ristiviite: 2EMN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon maton laippa
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuorakulmainen, 1 jengiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRFGY2 lattialaatikon maton laippa suorakulmainen | AB9PYQ 2EMN5 PFBRFGY22Suorakulmainen, 2 jengiä€74.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRFGY1 lattialaatikon mattolaippa suorakaiteen muotoinen
€52.32 / yksikkö