Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P075NGYA -eristetty liitin 3/4 tuuman nailonkangasta | AE8FYL 6D091

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P075NGYA eristetty 3/4 tuuman nailonliitin, suora

Varastossa
Tuote: AE8FYL Malli: P075NGYARistiviite: 6D091

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty liitin
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
Connector TypeSuoraan
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoConnector TypeHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NBK Eristetty liitin 3/8 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPK 2DPG2 P0389NBKMusta3 / 8 "90 Tutkinnot€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NGY -eristetty liitin 3/8 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPL 2DPG3 P0389NGYHarmaa3 / 8 "90 Tutkinnot€12.51
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS P0509NBK Eristetty liitin 1/2 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPM 2DPG4 P0509NBKMusta1 / 2 "90 Tutkinnot€12.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NGY -eristetty liitin 1/2 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPN 2DPG5 P0509NGYHarmaa1 / 2 "90 Tutkinnot€12.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NBK Eristetty liitin 3/4 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPP 2DPG6 P0759NBKMusta3 / 4 "90 Tutkinnot€17.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NGY -eristetty liitin 3/4 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPQ 2DPG7 P0759NGYHarmaa3 / 4 "90 Tutkinnot€17.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1009NBK Eristetty liitin 1 tuuman nailonia 90 astetta | AB9KPR 2DPG8 P1009NBKMusta1"90 Tutkinnot€40.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P075NGYA eristetty 3/4 tuuman nailonliitin, suora
€12.06 / yksikkö