HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26GY -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 sisustaja, harmaa | AB2GNC 1LXW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26GY Seinälevy, Nylon, 1-Gang, 1 Decorator, harmaa

Tuote: AB2GNC Malli: NP26GYRistiviite: 1LXW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStyle Line / GFCI-seinälevy
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi sisustaja
Päätyasennus 1Yksi sisustaja
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus0.25 "
Pituus4.62 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.25
SäänkestäväEi
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenPaksuusautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunMateriaaliJengien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26 -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 sisustaja, ruskea | AB2GMM 1LXU3 NP26StandardiRuskeavalettu0.25Yksi sisustajaTasoitaNylon2-jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 koristelija, ruskea | AB2GMN 1LXU4 NP262StandardiRuskeavalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 koristelista, harmaa | AB2GMP 1LXU5 NP262GYStandardiHarmaavalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 koristelija, norsunluu | AB2GMQ 1LXU6 NP262IStandardiNorsunluuvalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262OW -seinälevy 2 Gang Office valkoinen | AB2GMR 1LXU7 NP262OWStandardiToimistovalkoinen---TasoitaNylon2€2.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP262R Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Decorator, Punainen | AB2GMT 1LXU8 NP262RStandardipunainenvalettu0.25Kaksi sisustajaaTasoitaNylon2-jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP263 Seinälevy, Nylon, 3-Gang, 3 Decorator, Ruskea | AB2GMV 1LXW1 NP263StandardiRuskeavalettu0.25Kolme sisustajaaTasoitaNylon3-jengi€0.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP26GY Seinälevy, Nylon, 1-Gang, 1 Decorator, harmaa