Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS M002SGGF0 Virtalähdekokoonpano, maasululla, 2-napainen, 20 A, 125 V | AB9MNU 2DZT2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SGGF0 virranjakelukokoonpano, maadoitusvika, 2 ryhmää, 20 A, 125 V

Varastossa
Tuote: AB9MNU Malli: M002SGGF0Ristiviite: 2DZT2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€716.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonjakokokoonpano ilman GFCI: tä
Ampeeria20
KaapelilähetysLiitä
VäriHarmaa
Kotelon tyyppiNEMA 1
LuokkaTeollinen
Korkeus8.9 "
HP1
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliRuuvi
NEMA-kokoonpano5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2915
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS M001SGGF0 Virranjakeluyksikkö, maasululla, 1 jengi, 20 A, 125 V | AB9MNR 2DZR9 M001SGGF010.4 "€618.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SGGF0 virranjakelukokoonpano, maadoitusvika, 2 ryhmää, 20 A, 125 V
€716.18 / yksikkö