HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 Vaihto-sisustus, 4-napainen 5-johtiminen maadoitus, musta | CE6RBL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 vaihtosisäosa, 4-napainen 5-johtiminen maadoitus, musta

Tuote: CE6RBL Malli: IN16494

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava sisustus
VäriMusta
Johtimien alue# 10 AWG - # 8 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu60 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 10 AWG - # 8 AWG
EristysEristetty runko
MateriaaliYhdistetty
NEMA-luokitusEi-NEMA
Johtimien lukumäärä4-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä3-napainen
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Minimi jatkuva: -40 astetta ilman iskua, -25 astetta iskun kanssa.
Jännitearvot600 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hbl25603: n ja Hbl25626: n korvaava sisustus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 vaihtosisäosa, 4-napainen 5-johtiminen maadoitus, musta