Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HS1001G -liittimen napsautus | AE8FXL 6D018

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HS1001G-liitin Snap In

Varastossa
Tuote: AE8FXL Malli: HS1001GRistiviite: 6D018

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.22 ja 0.27
Johdon halkaisija. Alue0.22 "- 0.27"
Pituus1.84 "
Nestetiukka / pölytiivisPöly tiukka
Mies NainenNainen
MateriaaliNylon
TyyppiEi nestetiivis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusNestetiukka / pölytiivisMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HS1002G -liitin ei neste | AE3FHP 5D513 HS1002G1 / 2 "1.84 "Pöly tiukkaNylon€1.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HS1003G -liitin ei neste | AE3FHQ 5D514 HS1003G3 / 4 "2.18 "Pöly tiukkaNylon€1.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HS1004G -liitin ei neste | AE3FHR 5D515 HS1004G3 / 4 "2.6 "Pöly tiukkaNylon€1.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UFC0003 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FNC 5D867 UFC00033 / 4 "1.65 "Nestemäinen tiukkaAlumiini€20.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HS1001G-liitin Snap In
€1.12 / yksikkö