Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HCTBK161 Kiinnityssarja HCT161 -sarjaan - 2 kpl | AB4EXA 1XJK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK161 kiinnikesarja HCT161-sarjalle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EXA Malli: HCTBK161Ristiviite: 1XJK9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCableTrak (oikea)
Suorittaa loppuunMusta pinnoitettu teräs
ToimintoTarjoaa kaapeliradan (R) kiinnitysvaihtoehdot
MateriaaliTeräs
TyyppiKiinnityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK101 -kannatinpakkaus HCT101-sarjaan - 2 kpl pakkaus | AB4EWY 1XJK7 HTBK101€59.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK102 -kannatinpakkaus HCT102-sarjaan - 2 kpl pakkaus | AB4EWZ 1XJK8 HTBK102€45.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK162 -kannatinpakkaus HCT162-sarjaan - 2 kpl pakkaus | AB4EXB 1XJL1 HTBK162€67.82
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HCTBK163 Kiinnityssarja HCT163 -sarjaan - 2 kpl | AB4EXC 1XJL2 HTBK163€66.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK164 -kannatinpakkaus HCT164-sarjaan - 2 kpl pakkaus | AB4EXD 1XJL3 HTBK164€66.40
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HCTBK251 Kiinnityssarja HCT251 -sarjaan - 2 kpl | AB4EXE 1XJL4 HTBK251€64.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK252 -kannatinpakkaus HCT252-sarjaan - 2 kpl pakkaus | AB4EXF 1XJL5 HTBK252€71.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCTBK161 kiinnikesarja HCT161-sarjalle - 2 kpl pakkaus
€58.80 / yksikkö