HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBRL360 valaistuksen säätimet, Optimyzer High Bay vaihtolinssi | AZ8AGW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBRL360 valaistuksen säätimet, Optimyzer High Bay -vaihtolinssi

Tuote: AZ8AGW Malli: HBRL360
€13.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
VäriValkoinen
TyyliHigh Bay -linssit
Jännitearvot120/347 VAC, 208/240 VAC, 480 VAC, 24 V DC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)27.94

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hubbell Kellems HBRL360 360 asteen linssi korkeanlahden sovelluksiin
    • Iskunkestävä ruiskupuristettu kestomuovikotelo tarjoaa erinomaisen kotelon ja lämmönkestävyyden
    • Helppo asentaa yksinkertaisesti asettamalla ja kiertämällä anturin kasvot myötäpäivään

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBRL360 valaistuksen säätimet, Optimyzer High Bay -vaihtolinssi
€13.59 / yksikkö