Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECB päätykappalesarja | AD7YGY 4HD48

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECB päätykappalesarja

Varastossa
Tuote: AD7YGY Malli: HBLTRED5ECBRistiviite: 4HD48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja, uros / naaraspäätykansi
Kanavan korkeus1.3 "
Kanavan leveys1.31 "
Kanavat5
VäriKeltainen
Korkeus1.95 "
Pituus5.5 "
Kantavuus10,500 paunaa @ 70 astetta F, 6500 paunaa @ 120 astetta F
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusKantavuusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT3ECB -päätykorkkisarja | AD6ZVC 4CV88 HBLTT3ECB3.05 "Modulaarinen kaapelisuojajärjestelmän päätykorkit6.37 "14,210 paunaa @ 70 astetta F, 4653 paunaa @ 120 astetta F20 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT5ECB -päätykorkkisarja | AD6ZVG 4CV92 HBLTT5ECB2.31 "Modulaarinen kaapelisuojajärjestelmän päätykorkit5.25 "20,150 paunaa @ 70 astetta F, 9200 paunaa @ 120 astetta F20 "€486.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTRED5ECB päätykappalesarja
€301.19 / yksikkö