Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300HRED -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen | AD7APK 4D059

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300HRED-pistoke, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen

Varastossa
Tuote: AD7APK Malli: HBL8300HREDRistiviite: 4D059

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön sairaalaluokka
Väripunainen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusErittäin raskas
LuokkaSairaala
Korkeus1.05 "
HP1
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausOhut / kompakti
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.33 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHPAmpeeriaSovellus YmpäristöPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL8300RMRI -liitin, kaksipuolinen, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, punainen | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRIastia120Raskaan käytön sairaalaluokka-Nylon15-20R€105.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200 -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 15A, 125V, ruskea | AB4DPT 1XC01 HBL8200astia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "kestomuovi0.55-15R€43.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILGY -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, harmaa | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGYastia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "polykarbonaatti0.55-15R€101.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8200ILW -rasia, kaksipuolinen, valaistu, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 15A, 125V, valkoinen | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILWastia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "polykarbonaatti0.55-15R€101.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210GY -rasia, yksi, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, harmaa | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GYastia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "Nylon0.55-15R€57.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210W -rasia, yksi, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 15A, 125V, valkoinen | AC2MJP 2LBX5 HBL8210Wastia1/215Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "Nylon0.55-15R€60.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILGY -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, harmaa | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGYastia120Raskaan käytön sairaalaluokka3.28 "polykarbonaatti15-20R€103.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300HRED-pistoke, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen
€55.19 / yksikkö