Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6024 Säänkestävä saapas, musta | AC8QCQ 3D230

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6024 säänkestävä saappaat, musta

Varastossa
Tuote: AC8QCQ Malli: HBL6024Ristiviite: 3D230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä saapas
VäriMusta
MateriaaliElastomeeri / elastomeeri
AsennusLaite asennettuna
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliKäyttölämpötila.LeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6017 Säänkestävä laitekenkä, musta | AC8QCL 3D226 HBL60171.84 "2.6 "Raskaat kahvan kylkiluut parantavat luistamatonta tarttumisaluetta, vaihejohdon sisääntulomallia, liukastuvat liittimen kengän yli tiivistämään laitteen etuosaa, kun sitä ei ole kytketty pistorasiaanSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja1.84 "€29.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6018 Säänkestävä laitekenkä, musta | AC8QCM 3D227 HBL60182.09 "4.09 "Raskaat kahvan kylkiluut parantavat luistamatonta tarttumisaluetta, vaihejohdon sisääntulomallia, liukastuvat liittimen kengän yli tiivistämään laitteen etuosaa, kun sitä ei ole kytketty pistorasiaanSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja2.09 "€32.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6023 Säänkestävä saapas, musta | AC8QCP 3D229 HBL6023-LyhytElastomeeri / elastomeeriSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta-€33.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6031 Säänkestävä saapas, musta | AC8QCR 3D231 HBL6031-LyhytElastomeeri / elastomeeriSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta-€33.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6032 Säänkestävä saapas, musta | AC8QCT 3D232 HBL6032--Elastomeeri / elastomeeriSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta-€42.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6036 Säänkestävä saapas, keltainen | AC8QCU 3D233 HBL6036--Elastomeeri / elastomeeriSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta-€51.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6035 Säänkestävä saapas, musta | AE3CKP 5C992 HBL6035-LyhytElastomeeri / elastomeeriSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta-€43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6024 säänkestävä saappaat, musta
€33.42 / yksikkö