Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL53R61 -huuhtelusäiliö, 50 A, 125 - 250 V, 3-napainen | CE6UHJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53R61 Huuhtelupistoke, 50 A, 125 - 250 V, 3 napaa

Varastossa
Tuote: CE6UHJ Malli: HBL53R61

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Nykyinen arvostelu20 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Vaihe1
Jännitearvot125 VAC
Teho2500
Langan koko# 14 - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53R61 Huuhtelupistoke, 50 A, 125 - 250 V, 3 napaa
€199.62 / yksikkö