HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5358 Suora liitin, 20A 125V, 5-20R, ruskea, 1 kpl, lyhyt hihna | CE6QXB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5358 Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, ruskea, 1 kpl, lyhyt hihna

Tuote: CE6QXB Malli: HBL5358
€28.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätPuoli johdotettu
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPuoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.12 "
Pituus1.75 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.38 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5358 Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, ruskea, 1 kpl, lyhyt hihna
€28.10 / yksikkö