HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta | BD3TLP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta

Tuote: BD3TLP Malli: HBL5262BKTR
€37.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Pituus3.28 "
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
Leveys1.32 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262BKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta
€37.60 / yksikkö