Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBI kannettava 4-plexinen laatikko, 4 tuuman neliön laatikko, norsunluu, 1 kpl | AE7ZHA 6C590

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBI kannettava laatikko 4-plex, 4 tuuman neliölaatikko, norsunluu, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7ZHA Malli: HBL4PBIRistiviite: 6C590

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinrasia
VäriNorsunluu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4.3 "
Pituus4.3 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys0.39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBBK kannettava laatikko 4-Plex, 4 tuuman neliön laatikko, musta, 1 kpl | AC8QMP 3D833 HBL4PBBKMusta€17.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PB kannettava laatikko 4-Plex, 4 tuuman neliön laatikko, ruskea, 1 kpl | AE7ZGZ 6C589 HBL4PBRuskea€18.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PBI kannettava laatikko 4-plex, 4 tuuman neliölaatikko, norsunluu, 1 kpl
€17.68 / yksikkö