Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL4550 Duplex Flush -astia, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7ZGK 6C575

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550 Duplex-huuhtelupistoke, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AE7ZGK Malli: HBL4550Ristiviite: 6C575

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria15
VäriRuskea
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.17 "
HP2
IP-luokitus20
Pituus3.29 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP1.5
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL6-15R
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho3750 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL2330 Single Flush -astia, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AB4CWT 1X978 HBL2330astia2020Musta3.28 "Nylon2L7-20R€64.26
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL2510 Yhden huuhteluastia, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AB4CWV 1X980 HBL2510astia2020Musta3.28 "Nylon2L21-20R€102.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AB4CWX 1X982 HBL2810astia6630Musta3.28 "Nylon3L21-30R€143.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 Single Flush -astia, 20A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWD 3D040 HBL2350astia2020Musta3.28 "Nylon-L9-20R€76.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2440 Single Flush -astia, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen | AC8PWP 3D053 HBL2440astia4420Musta3.28 "Nylon2L18-20R€105.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 600 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PXV 3D095 HBL2740astia2030Musta3.28 "Nylon-L17-30R€124.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Wye120 / 208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton | AC8PXZ 3D099 HBL2750astia2030Musta3.28 "kestomuovi2L18-30R€141.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4550 Duplex-huuhtelupistoke, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€90.94 / yksikkö