Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45205 Huuhtelupistoke, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | BC8VXU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45205 Huuhtelupistoke, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC8VXU Malli: HBL45205

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.27 "
Pituus3.28 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheMonivaiheinen
Jännitearvot250 VDC / 600 VAC
Teho18000 W
Leveys1.72 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45205 Huuhtelupistoke, 30A, 250VDC/600VAC, 50-400 Hz 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€238.00 / yksikkö