HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P12WP Iec Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 100 A, 125 - 250 VAC, 3-napainen, oranssi | BD3WWB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P12WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 A, 125 - 250 VAC, 3 napainen, oranssi

Tuote: BD3WWB Malli: HBL4100P12WP
€806.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
VäriOranssi
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot125 / 250 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P12WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 A, 125 - 250 VAC, 3 napainen, oranssi
€806.30 / yksikkö