Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AC8PZF 3D129

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 125 - 250 V, 3 napaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AC8PZF Malli: HBL4100B12WRistiviite: 3D129

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,314.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
VäriOranssi
Nykyinen arvostelu100 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75-40 astetta C.
TyyppiMies sisääntulo
Jännite125/250
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho25000
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluTyyppiLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B12W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 20 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AB3TPN 1VCN4 HBL420B12W2020 ATuloaukko# 14 - # 10 AWG€323.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B12W Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 30 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AB3TPP 1VCN5 HBL430B12W3030 ATuloaukko# 12 - # 10 AWG€614.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B12W Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 60 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AC8QAE 3D154 HBL460B12W6060 AMies sisääntulo# 8 - # 2 AWG€918.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B12W Iec Pin ja Sleeve Inlet, uros, 100 A, 125 - 250 V, 3 napaa, oranssi
€1,314.18 / yksikkö