Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2WR Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | BC8NJC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2WR Pin ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 600 VAC, 2 napaa

Varastossa
Tuote: BC8NJC Malli: HBL360PS2WR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännitearvot600/250 VAC / VDC
Langan koko# 6 - # 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS2WR Pin ja Sleeve Plug, uros, 60 A, 600 VAC, 2 napaa
€640.26 / yksikkö