Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C4W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 16 A, 100-130 V, 2-napainen, keltainen | BD2DTA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C4W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 16 A, 100-130 V, 2 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: BD2DTA Malli: HBL316C4W

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
VäriKeltainen
Johtimen koko# 14 - # 10 AWG
Nykyinen arvostelu16 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot100-130 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C4W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 16 A, 100-130 V, 2 napaa, keltainen
€310.00 / yksikkö