HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 125 A, 220-240 V, 2-napainen, sininen | CE6TFQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 125 A, 220-240 V, 2 napaa, sininen

Tuote: CE6TFQ Malli: HBL3125C6W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Värisininen
Johtimen koko# 3 - # 1/0 AWG
Nykyinen arvostelu125 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot220-240 VAC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 125 A, 220-240 V, 2 napaa, sininen