Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3051 Rasialevy, Duplex-pistorasialle, keltainen | AH8ZYR 39EA07

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3051 laatikkolevy, kaksipuoliselle vastakkeelle, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8ZYR Malli: HBL3051Ristiviite: 39EA07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet Box -levy
VäriHarmaa
PeiteainePBT-hartsi
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus3 51 / 64 "
Kannen tyyliEi kansi
AsennusrasiaKannettava pistorasia
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus1
Jengien lukumäärä1
Leveys2 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräNEMA-luokitusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6500 Säänkestävä nostosuojus, keltainen | AH8ZXX 39DZ95 HBL6500Keltainen1.2 "Säänkestävä kansi4X3.1 "€163.63
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL6700 Säänkestävä nostosuojus, keltainen, lukittavaksi 20A-astia | AH8ZXY 39DZ96 HBL6700Keltainen1.2 "Säänkestävä kansi4X3.1 "€143.96
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL6800 Säänkestävä nostosuojus, keltainen, 30A-astian lukitsemiseen | AH8ZXZ 39DZ97 HBL6800Keltainen1.2 "Säänkestävä kansi4X3.1 "€121.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3056 -rasian kansi, duplex, kääntyvillä kannilla, keltainen | AH8ZYK 39EA01 HBL3056Harmaa3 51 / 64 "Säänkestävä kansi3R2 13 / 64 "€81.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3057 -rasian kansi, 1.40 tuuman aukko, kääntyvä kansi, keltainen | AH8ZYL 39EA02 HBL3057Harmaa3 51 / 64 "Säänkestävä kansi3R2 13 / 64 "€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3058 -rasian kansi, 1.56 tuuman aukko, kääntyvä kansi, keltainen | AH8ZYM 39EA03 HBL3058Harmaa3 51 / 64 "Säänkestävä kansi3R2 13 / 64 "€64.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3054 Laatikko, tyhjä, keltainen | AH8ZYN 39EA04 HBL3054Harmaa3 51 / 64 "Outlet Box -levy3R2 13 / 64 "€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3051 laatikkolevy, kaksipuoliselle vastakkeelle, keltainen
€12.27 / yksikkö