Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000CEIV Raceway Cover Ivory | AB2JJX 1MBY4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000CEIV Raceway Cover Ivory

Varastossa
Tuote: AB2JJX Malli: HBL3000CEIVRistiviite: 1MBY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-kansi
VäriNorsunluu
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaCovers
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000CEGY Raceway Cover Harmaa | AB2JJW 1MBY3 HBL3000CEGYHarmaa€20.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000CEIV Raceway Cover Ivory
€20.79 / yksikkö