HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL26CM11V-pistoke, 30A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen, keltainen, nailon | CE6RXT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V pistoke, 30A, 125VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, keltainen, nailon

Tuote: CE6RXT Malli: HBL26CM11V
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.590 "-0.930"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.78 "
Pituus2.5 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL5-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho3750 W
Leveys1.78 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM11V pistoke, 30A, 125VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus, keltainen, nailon