HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2663 Liitin, 30A, 125/250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton | BD3VVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2663-liitin, 30A, 125/250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton

Tuote: BD3VVY Malli: HBL2663
€129.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
VäriMusta, valkoinen
Johdon halkaisija. Alue0.300 "-0.950"
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
NEMA-luokitusL10-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoittamaton
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2663-liitin, 30A, 125/250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton
€129.40 / yksikkö