Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL2621EBK-pistoke, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BD2LPL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621EBK pistoke, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus

Varastossa
Tuote: BD2LPL Malli: HBL2621EBK

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
MateriaaliYhdistetty
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL6-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 kV
Teho7500
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621EBK pistoke, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus
€57.30 / yksikkö