Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL25515 Urospistoke, 50A 250V, 2-P 3-W, Non Nema, Ruuviterminaali, Harmaa, Epoksisarjalla | AF7LFA 21VK96

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25515 Urospistoke, 50A 250V, 2-P 3-W, Ei Nema, Ruuviliitin, Harmaa, Epoksisarjalla

Varastossa
Tuote: AF7LFA Malli: HBL25515Ristiviite: 21VK96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,389.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä epoksipaketilla
Ampeeria50
antimikrobisetEi
VäriHarmaa
Johdon koko0.83 - 1.3 "
LuokkaSairaala
IP-luokitus30
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojattu
Jännite250
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536694020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL25615 urospistoke, 60A 250V, 2-P 3-W, Non Nema, ruuviterminaali, harmaa, epoksipaketilla | AF7LFD 21VK99 HBL2561560€1,525.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25515 Urospistoke, 50A 250V, 2-P 3-W, Ei Nema, Ruuviliitin, Harmaa, Epoksisarjalla
€1,389.86 / yksikkö