Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW vesitiivis astia, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHF 4CT87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW Vesitiivis pistorasia, 20A, 125/250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AD6ZHF Malli: HBL2410SWRistiviite: 4CT87

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis koteloitu astia
Ampeeria20
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.9 "
HP2 LL (1 LN)
IP-luokitus66
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-20R
NEMA-luokitusL14-20R
Jengien lukumäärä1-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojattu
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 V
Teho5000 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lukittavalla kannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaLiitännätNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräKäyttölämpötila.VaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW vesitiivis astia, 30A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC9QGB 3HZ79 HBL2610SWL5-30R30Takana langalliset ruuviliittimetL5-30R23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe€224.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW vesitiivis astia, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Ruuviliittimet4, 4X, 1223-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe€242.88
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2320SW Vesitiivis astia, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Takana langalliset ruuviliittimetL6-20R23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe€209.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW vesitiivis astia, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Takana langalliset ruuviliittimetL7-20R23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaYksivaihe€208.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SW vesitiivis astia 20A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Takana langalliset ruuviliittimetL15-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaKolme vaihetta€198.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW vesitiivis astia, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20RuuviliittimetL16-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaKolme vaihetta€221.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SW vesitiivis astia, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AD6ZRG 4CV12 HBL2510SWL21-20R20Takana langalliset ruuviliittimetL21-20R45-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta3 Vaihe WYE€257.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW Vesitiivis pistorasia, 20A, 125/250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€210.75 / yksikkö