Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2410AR Kulma-astia, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | BC9MZV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410AR kulmikas vastake, 20 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC9MZV Malli: HBL2410AR
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
€73.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmainen suojattu astia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.14 "
Pituus4.77 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL14-20R
Jengien lukumäärä1-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 V
Teho5000 W
Leveys2.85 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410AR kulmikas vastake, 20 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€73.30 / yksikkö