Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2363 Female Connector, 20A, 125/250VAC, 3-Pole, 3-Wire Non-Grounding | BC8CCA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2363 naarasliitin, 20A, 125/250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: BC8CCA Malli: HBL2363

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.300-1.050 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.300 "-1.050"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
EristysEristetty runko
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL10-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot125 / 250 VAC
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2363 naarasliitin, 20A, 125/250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton
€67.10 / yksikkö