HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL2333VBK Naarasliittimen runko, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | CE6TEA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333VBK naarasliittimen runko, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Tuote: CE6TEA Malli: HBL2333VBK
€31.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.325-0.720 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.325 "-0.720"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.5 "
EristysEristetty runko
Pituus1.81 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL7-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot277 VAC
Leveys1.81 "
Langan koko# 14 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333VBK naarasliittimen runko, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€31.30 / yksikkö