Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22 Bat-kahvakytkin, kaksoisnapa, kaksinkertainen heitto 10A, 250V / 10A, 125V, ruuviliitin | BD3TZK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22-leikon kahvakytkin, kaksinapainen, kaksoisheitto 10A, 250V/10A, 125V, ruuviliitin

Varastossa
Tuote: BD3TZK Malli: HBL22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaDPST
VäriMetallinen
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu10 / 20
Halkaisija BCERuuviliittimet
Korkeus1.3 "
Pituus2.3 "
Maks. HP1.5
AsennusmenetelmäPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot250 / 125 VAC
Leveys0.76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL22-leikon kahvakytkin, kaksinapainen, kaksoisheitto 10A, 250V/10A, 125V, ruuviliitin
€18.00 / yksikkö