Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15CF -vaihtokuparikalvo, 150 A-sarja | AG9LEN 20TR30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15CF vaihtokuparifolio, 150 ampeerin sarja

Varastossa
Tuote: AG9LEN Malli: HBL15CFRistiviite: 20TR30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFolioarkki
Nykyinen arvostelu150 A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLCF -korvauskuparikalvo | AG9LFL 20TT23 HBLCF400 A€0.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15CF vaihtokuparifolio, 150 ampeerin sarja
€0.63 / yksikkö