Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFT2G Gfci -astiatesteri, 20A 125VAC, valmistunut 1-7 Ma: n nupille, valkoinen | AC8QGR 3D360

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFT2G Gfci-vastaketesteri, 20A 125VAC, graduoitu 1-7 Ma nuppi, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8QGR Malli: GFT2GRistiviite: 3D360

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian testaaja GFCI: llä
VäriValkoinen
LiitännätKytkeä
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEKytkeä
Taajuusalue60 Hz
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
VaiheYksivaihe
Jännite125 VAC
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFT2G Gfci-vastaketesteri, 20A 125VAC, graduoitu 1-7 Ma nuppi, valkoinen
€289.52 / yksikkö