HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1BLTR Suora pistoke, 1/2 kuormitusohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S langallinen, sininen | CE6QVH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1BLTR Suora pistoke, 1/2 kuormitusohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S langallinen, sininen

Tuote: CE6QVH Malli: DR20C1BLTR
€19.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Värisininen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
MateriaaliNylon
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1BLTR Suora pistoke, 1/2 kuormitusohjattu, 20A 125V, 5-20R, B ja S langallinen, sininen
€19.10 / yksikkö