Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 -riipusohjausasema, kaksi painiketta, 240 VAC, keltainen | AE3BXB 5C317

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 riippuva ohjausasema, kaksi painiketta, 240 VAC, keltainen

Varastossa
Tuote: AE3BXB Malli: CPB21Ristiviite: 5C317

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPendant Push Button -asema
ToimintaHetkellinen
Toimilaitteen tyyppiNappi
Yhteyden määritysHetkellinen
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus6 A @ 120 V, 3 A @ 240 V
Ulottuvuus9.13 x 1.06 x 2.38 "
Kotelon tyyppiNEMA 4X
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
Korkeus2.38 "
Kotelon väriKeltainen
Napa3 / 4 "
IP-luokitus66
Pituus9.13 "
AsennustyyliKaapeli
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä2
Käyttölämpötila.-75 - -40 astetta C
Vaihe1
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys1.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536509031
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 -riipusohjausasema, kaksi painiketta, 240 VAC, keltainen | AC8QFR 3D319 CPB201NO / 1NC9.13 "2.38 "€265.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 riippuva ohjausasema, kaksi painiketta, 240 VAC, keltainen
€213.92 / yksikkö