Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS BR15WHIWRTR Suora astia, kaksipuolinen, 15 A, 125 V, valkoinen, 1 kpl | AC2AKU 2HEC7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHIWRTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15 A, 125 V, valkoinen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC2AKU Malli: BR15WHIWRTRRistiviite: 2HEC7
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
€16.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriValkoinen
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKaupallinen
Korkeus3.28 "
HP1/2
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausTamper- ja säänkestävä, maadoitettu, sileä
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
SäänkestäväKyllä
Leveys0.83 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaSovellus YmpäristöPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, ruskea, 1 kpl | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kaupalliset ympäristöt1.32 "Nylon0.55-15R5-15R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, ruskea, 1 kpl | AB4DPW 1XC04 CR20120Yleinen tarkoitus1.32 "Nylon15-20R5-20R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, ruskea | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kaupalliset ympäristöt3.28 "Nylon0.55-15R5-15R€7.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, musta | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kaupalliset ympäristöt3.28 "Nylon0.55-15R5-15R€9.46
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS BR15GRY Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, harmaa, 1 kpl | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kaupalliset ympäristöt3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€7.09
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS BR15I Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kaupalliset ympäristöt3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€9.70
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS BR15WHI Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, valkoinen, 1 kpl | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kaupalliset ympäristöt3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHIWRTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15 A, 125 V, valkoinen, 1 kpl
€16.93 / yksikkö