Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A5100P9 Iec Pin Ja Sleeve Plug, uros, 100A, 120 - 208 VAC, 4 napainen, sininen | BC8EXY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A5100P9 Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100A, 120 - 208 VAC, 4 napainen, sininen

Varastossa
Tuote: BC8EXY Malli: A5100P9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,008.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Värisininen
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu100 A
AltistumisolosuhteetSisäkuiva
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännitearvot120 / 208 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A5100P9 Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100A, 120 - 208 VAC, 4 napainen, sininen
€1,008.00 / yksikkö