HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401025 Johtoliitin, suora, verkolla, koko 1 tuuma | CE6TTR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401025 Johdon liitin, suora, verkkoverkolla, koko 1 tuuma

Tuote: CE6TTR Malli: 7401025
€144.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Kaapelin koko0.875 - 10.000 "
Johtimen koko0.875 - 1 "
Dia. Alue (tuumaa)0.875 - 1.000 "
näytön koko1 "NPT
AltistumisolosuhteetMärkä sijainti
MateriaaliAlumiini, ruostumaton teräs
Johtimien lukumäärä1
Käyttölämpötila.–30 - +240 astetta F
Lämpötila-alue-30-240 astetta F
Kierteen koko1 "NPT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 7401025 Johdon liitin, suora, verkkoverkolla, koko 1 tuuma
€144.70 / yksikkö