Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203005 -tuki Grip Double Eye 1.00-1.24 tuumaa | AE4DTT 5JMG0

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203005 Tukikahva Double Eye 1.00-1.24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DTT Malli: 02203005Ristiviite: 5JMG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Murtolujuus1610 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue1.00-1.24 tuumaa
Silmien pituus5"
Grip-tyyliSauvan sulkeminen
MateriaaliTina päällystetty pronssi
Verkon pituus (tuumaa)12.5
TyyliHalkaistu verkko
TyyppiKaksinkertainen silmä kutoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203003 Kaapelitukikahva, 0.75-0.99 In Kaapelin halkaisija, Jaettu verkko | AE4DTR 5JMF9 022030031020 paunaa4"€107.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203006 Tukipidike, kaksoissilmä 1.25-1.49 Tuuma | AE4DTU 5JMG1 022030061610 paunaa5"€130.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203007 -tuki Grip Double Eye 1.50-1.74 tuumaa | AE4DTV 5JMG2 022030071610 paunaa5"€147.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203005 Tukikahva Double Eye 1.00-1.24 tuumaa
€115.20 / yksikkö