Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201037 Tuki Grip Offset Eye 0.50-0.62 In | AE4DTH 5JMF1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201037 Tukikahva Offset Eye 0.50-0.62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DTH Malli: 02201037Ristiviite: 5JMF1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Murtolujuus500 lb
Kaapelin halkaisija Alue0.50-0.62 tuumaa
Silmien pituus4"
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliTina päällystetty pronssi
Verkon pituus (tuumaa)10
TyyliSuljettu verkko
TyyppiOffset Eye Single Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201038 Tuki Grip Offset Eye 0.63-0.74 tuumaa | AE4DTJ 5JMF2 02201038750 lb4"€63.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201039 -tuki Grip Offset Eye 0.75-0.99 In | AE4DTK 5JMF3 02201039950 paunaa4"€60.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201041 Tuki Grip Offset Eye 1.00-1.24 tuumaa | AE4DTL 5JMF4 022010411500 lb5"€78.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201042 Tukikahvan offset-silmä 1.25-1.49 tuumaa | AE4DTM 5JMF5 022010421500 lb5"€81.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201043 Support Grip Offset Eye 1.50-1.74 tuumaa | AE4DTN 5JMF6 022010431500 lb5"€104.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201044 Tukikahva Offset Eye 1.75-1.99 In | AE4DTP 5JMF7 022010442000 paunaa6"€130.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201045 Tuki Grip Offset Eye 2.00-2.49 tuumaa | AE4DTQ 5JMF8 022010453100 paunaa9"€155.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201037 Tukikahva Offset Eye 0.50-0.62 tuumaa
€56.37 / yksikkö